text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pieces


1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm 6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Artículo No. 7L181693
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 2
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 94
Codigo SA

Descripción

  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm

6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Números de artículo

Artículo No. 7L181693
EAN 4013288227997
UBB 500731041306
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05073631001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.