text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 pieces


1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Artículo No. 5N756868
Embalaje Caja de carton
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 29
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de carton
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 29
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 29
Con soporte magnético Sí
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 266
Codigo SA

Descripción

  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Números de artículo

Artículo No. 5N756868
EAN 4013288229618
UBB 500731027610
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057900001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.