text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW6/65 060274


Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81593.060.065
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 6
Longitud (m) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 6
Longitud (m) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 6
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ancho de llave -
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 29
Codigo SA

Description

Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81593.060.065
EAN 4013288016553
UBB 240232969578
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060274001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.