text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 8 x 50


Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8V429549
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 8
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ancho de llave -
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 21.97
Codigo SA

Descripción

Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8V429549
EAN 4013288100979
UBB 500643492233
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060403001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.