text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 cuadrado 1 x 89


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1Z372479
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 12.9
Codigo SA

Descripción

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1Z372479
EAN 4013288040930
UBB 500643487878
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134800001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.