text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® 50 x 50


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artículo No. 2R430833
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 50
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 20.2
Codigo SA

Descripción

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Números de artículo

Artículo No. 2R430833
EAN 4013288104007
UBB 500643440836
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066941001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.