text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 piezas


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81612.015.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Soporte
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 15
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Soporte
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas Torx 2
Número de puntas total 2
Dos caras No
Marca Wera

Descripción

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073340001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.