text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS 50 x 35


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2O235700
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 35
Tamaño (TX) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 50
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 35
Tamaño (TX) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 19
Codigo SA

Descripción

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2O235700
EAN 4013288125859
UBB 500643430696
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073346001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.