text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 25 x 25


10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25 x 25 mm High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 0N253688
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 10
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 10
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 3.92
Codigo SA
Model 851/1 IMP DC
Type Bit Set

Descripción

  • 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25 x 25 mm

High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0N253688
EAN 4013288157447
UBB 500643423436
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057625001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.