text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/4 Z llave 4 x 89


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 0R129237
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Llave (horquilla/ojo de serpiente/dos agujeros)
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 3.18
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Llave (horquilla/ojo de serpiente/dos agujeros)
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 3.18
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 9.4
Codigo SA

Descripción

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0R129237
EAN 4013288094810
UBB 500643412876
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057160001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.