text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/4 IMP DC 2 x 50


5x 855/4 IMP DC Impaktor bits: PZ 2 x 50 mm High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artículo No. 1V498376
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 5
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 5
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 8
Codigo SA
Model 855/4 IMP DC
Type Bit Set

Descripción

  • 5x 855/4 IMP DC Impaktor bits: PZ 2 x 50 mm

High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 1V498376
EAN 4013288157690
UBB 500643408262
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057661001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.