text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTZ PH 3 x 50


BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6H167232
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10.8
Codigo SA

Descripción

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6H167232
EAN 4013288034595
UBB 500643386062
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059554001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.