text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTH PH 1 x 50


Artículo No. 7H737416
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 9.8
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7H737416
EAN 4013288034304
UBB 500643385072
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059540001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.