text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 A PH 3 x 152


High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6H099164
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 8
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 42
Codigo SA

Descripción

High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6H099164
EAN 4013288105257
UBB 500643384083
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134915001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.