text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR0 x 25 Z


Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81258.100.025
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera

Descripción

Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81258.100.025
EAN 4013288013323
UBB 425232051614
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056500001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.