text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH 4 x 32


Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5G397766
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 4
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 4
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.21
Codigo SA

Descripción

Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5G397766
EAN 4013288013378
UBB 500643379216
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056535001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.