text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 3 x 25


High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 7Q197189
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Soporte
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Soporte
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de bits PH (cruceta) 10
Número de puntas total 10
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera

Descripción

High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7Q197189
EAN 4013288157645
UBB 500643374001
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057617001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.