text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3867/4 TORX® BO TX 10 x 89


3867/4 Puntas TORX® BO con taladro, acero inoxidable, TX 10 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrables. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81577.010.089
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA 8207903000
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Packed per 1

Specifications

Marca Wera
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA 8207903000
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Description

3867/4 Puntas TORX® BO con taladro, acero inoxidable, TX 10 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrables. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81577.010.089
EAN 4013288115546
UBB 500504485839
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05071089001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.