text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 9723 Foam insert Zyklop B 3/8" bit socket set 1, 22 pieces


1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8": 1/4" x 3/8" x 44 mm 10x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8" drive: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm 11x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8" drive: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm 1x 9823 Foam insert Zyklop B 3/8" bit socket set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm Durable foam insert; two-coloured for quick identification of missing parts; suitable for the Tool Rebel roller cabinet; equipped with 21 Wera bit sockets, 3/8" and one Zyklop connector with quick-release chuck for ¼" bits.

Artículo No. 0I889869
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario Sí
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario Sí
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 21
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 22
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 1498
Codigo SA

Descripción

  • 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8": 1/4" x 3/8" x 44 mm
  • 10x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8" drive: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm
  • 11x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8" drive: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm
  • 1x 9823 Foam insert Zyklop B 3/8" bit socket set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Durable foam insert; two-coloured for quick identification of missing parts; suitable for the Tool Rebel roller cabinet; equipped with 21 Wera bit sockets, 3/8" and one Zyklop connector with quick-release chuck for ¼" bits.

Números de artículo

Artículo No. 0I889869
EAN 4013288225313
UBB 500730998019
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05150113001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.