text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Llave Torx T25 BlackLaser 104mm


High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Artículo No. 5B273415
Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 967 L TORX

Descripción

High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Números de artículo

Artículo No. 5B273415
EAN 4013288104885
UBB 500643313611
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024165001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.