text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Wera 9507 4-in-1 bit 2 sb


Artículo No. 3N777985
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 37
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 37
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras Sí
Marca Wera
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3N777985
EAN 4013288225276
UBB 500731017140
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05073202001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.