text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera 950 SPKL Llave hexagonal codificada por color 5mm Acero BlackLaser 154mm


950 SPKL Llave en L Multicolor, métrica, 5 x 154 mmLlave en L Premium de Wera con cómodo manguito codificado por colores, que facilita el acceso a la herramienta y el mango ergonómico y cómodo es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalla se reduce al mínimo y la destrucción de la cabeza del tornillo casi desaparece. La bola del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso frente a la corrosión, y una larga durabilidad. Marca de tamaño con láser y, por tanto, resistente a la abrasión en la llave en L para un acceso rápido.

Objednací číslo 1X936772
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 154
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 154
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 27
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 950 SPKL

Popis

950 SPKL Llave en L Multicolor, métrica, 5 x 154 mmLlave en L Premium de Wera con cómodo manguito codificado por colores, que facilita el acceso a la herramienta y el mango ergonómico y cómodo es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalla se reduce al mínimo y la destrucción de la cabeza del tornillo casi desaparece. La bola del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso frente a la corrosión, y una larga durabilidad. Marca de tamaño con láser y, por tanto, resistente a la abrasión en la llave en L para un acceso rápido.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X936772
EAN 4013288167880
UBB 500643310070
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022610001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.