text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-puntas Wera 8784 A1 A1-1/4« x 1/4»- 37mm


Connector from square head to hexagonal. For 1/4 hexagon bits as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 and Wera connection series 1 and 4. With quick-release chuck.

Artículo No. 81012.063.037
Longitud (m) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 37
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 37
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 27
Codigo SA
Type Zyklop Bit Adapter

Descripción

Connector from square head to hexagonal. For 1/4 hexagon bits as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 and Wera connection series 1 and 4. With quick-release chuck.

Números de artículo

Artículo No. 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05003529001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.