text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 55X60


Bit socket with 1/2 drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Artículo No. 3S353668
Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 23.5
Tamaño (TX) 55
Longitud de la hoja (mm) 21.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 23.5
Tamaño (TX) 55
Longitud de la hoja (mm) 21.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Wera
Peso por pieza (g) 111
Codigo SA
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descripción

Bit socket with 1/2 drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números de artículo

Artículo No. 3S353668
EAN 4013288183385
UBB 500643603037
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05003837001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.