text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Punta destornillador triangular 3 1/4» hex 89mm


High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 3Q632379
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Tri-wing
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Tri-wing
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 13.48
Codigo SA
Model 875/4 TRI-WING

Descripción

High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3Q632379
EAN 4013288094629
UBB 500643505695
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066787001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.