871/1 DC Puntas TORQ-SET® Mplus, 6 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORQ-SET®. Los flancos más fuertes - en comparación con el perfil TORQ-SET® convencional - dan como resultado un 70% más de par de rotura y, por tanto, una mayor durabilidad, a la vez que proporcionan un ajuste perfecto en la cabeza del tornillo. El recubrimiento de diamante de la broca garantiza un ajuste seguro en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.