text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Juego de tuercas magnéticas en envase de autoservicio 8mm Hex 50mm


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 5L103365
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 8
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 869/4 M SB

Descripción

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5L103365
EAN 4013288105714
UBB 500643497448
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073503001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.