Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9U656696
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
Wera 869/4 Destornillador no magnético 13mm Hex 50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Descripción completa
Artículo No.
9U656696
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
13
Longitud (m)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
13
Longitud (m)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Dimensión (mm)
13
Doble inserto hexagonal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
869/4
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Números de artículo
Artículo No.
9U656696
EAN
4013288101020
UBB
500643493223
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
05060408001