text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Punta destornillador cuadrada #3 1/4» Hex 50mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8S200427
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4 V

Descripción

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8S200427
EAN 4013288169181
UBB 500643491243
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060296001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.