text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Punta destornillador cuadrada #1 1/4» hex 89mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 5P907360
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 89
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4 V
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Longitud total (mm) 89
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4 V

Descripción

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5P907360
EAN 4013288169198
UBB 500643490252
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060297001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.