text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Punta destornillador cuadrada #1 1/4» Hex 50mm


868/4 V Puntas Square-Plus, # 1 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada con función de sujeción. Las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta motriz y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1T089322
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4 V

Descripción

868/4 V Puntas Square-Plus, # 1 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada con función de sujeción. Las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta motriz y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1T089322
EAN 4013288169211
UBB 500643490096
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060300001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.