text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Punta destornillador cuadrada # 2 1/4» Hex 70mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8L433871
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 70
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4 V
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Longitud total (mm) 70
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4 V

Descripción

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8L433871
EAN 4013288113627
UBB 500643490666
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060302001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.