text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Punta destornillador cuadrada #3 1/4» Hex 70mm


868/4 Puntas Square-Plus, # 3 x 70 mmPuntas premium para tornillos de cabeza cuadrada. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1U703451
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4

Descripción

868/4 Puntas Square-Plus, # 3 x 70 mmPuntas premium para tornillos de cabeza cuadrada. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1U703451
EAN 4013288032805
UBB 500643489288
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060184001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.