text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 BTZ Punta destornillador cuadrada #3 1/4» Hex 50mm


BiTorsion bits for square head socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6I030867
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/4 BTZ

Descripción

BiTorsion bits for square head socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6I030867
EAN 4013288041296
UBB 500643486052
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060149001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.