text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z Punta destornillador cuadrada #1 1/4» Hex 25mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2Y643078
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/1 Z

Descripción

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2Y643078
EAN 4013288030207
UBB 500643485062
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066405001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.