text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Punta destornillador cuadrada #3 1/4» Hex 25mm


868/1 V Puntas Square-Plus, # 3 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada con función de sujeción. Las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta motriz y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1S935149
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/1 V

Descripción

868/1 V Puntas Square-Plus, # 3 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada con función de sujeción. Las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta motriz y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1S935149
EAN 4013288169228
UBB 500643484495
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066396001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.