text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Punta cuadrada #1 1/4» Hex 25mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 3Q206772
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/1 V
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Codigo SA
Model 868/1 V

Descripción

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3Q206772
EAN 4013288118202
UBB 500643484073
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05340245001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.