text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 40 x 89


Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with normal TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6Q638530
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero Sí
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 22.45
Codigo SA
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with normal TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6Q638530
EAN 4013288094582
UBB 500643468233
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060056001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.