Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
1Q889125
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
WERA 867/4 Z TORX 27X50
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1Q889125
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
27
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
10.8
Codigo SA
Ver
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
867/4 Z Puntas TORX®, TX 27 x 50 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.
Números de artículo
Artículo No.
1Q889125
EAN
4013288030641
UBB
500643461048
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
05060136001