text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X50


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 2Y105749
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 4.5
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 8.4
Codigo SA
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2Y105749
EAN 4013288030580
UBB 500643459810
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060134001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.