text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 40 DIY 100 40X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 piezas 100x 867/1 Puntas TORX®: TX 40 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 1U742486
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 40
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Codigo SA
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 piezas 100x 867/1 Puntas TORX®: TX 40 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1U742486
EAN 4013288138569
UBB 500643432007
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072452001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.