text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

WERA 867/1 Z TX 30 DIY 100 30X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 30 x 25 mm, 100 piezas 100x 867/1 Puntas TORX®: TX 30 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2R309715
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Codigo SA
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

867/1 TORX® DIY 100, TX 30 x 25 mm, 100 piezas 100x 867/1 Puntas TORX®: TX 30 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2R309715
EAN 4013288138552
UBB 500643431843
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072451001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.