text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 15 DIY 100 15X25


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 0M669112
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 15
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Codigo SA
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0M669112
EAN 4013288138514
UBB 500643431017
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072447001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.