text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 10 DIY 100 10X25


100x 867/1 TORX® bits: TX 10 x 25 mm High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 9C487587
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 100
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 100
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 478
Codigo SA
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

  • 100x 867/1 TORX® bits: TX 10 x 25 mm

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9C487587
EAN 4013288138507
UBB 500643430852
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072446001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.