text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Z Llave de vaso #6 1/4» Hex 89mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8N637637
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Llave (horquilla/ojo de serpiente/dos agujeros)
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.125
Sistema de atornillado Llave (horquilla/ojo de serpiente/dos agujeros)
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Codigo SA
Model 857/1 ZK

Descripción

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8N637637
EAN 4013288094827
UBB 500643413031
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057161001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.