text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera 857/1 Z Punta destornillador #4 1/4» Hex 25mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5J486295
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Llave (horquilla/ojo de serpiente/dos agujeros)
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.094
Sistema de atornillado Llave (horquilla/ojo de serpiente/dos agujeros)
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Codigo SA
Model 857/1 ZK

Descripción

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5J486295
EAN 4013288038609
UBB 500643412041
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057150001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.