text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z SB bits, PZ 2 x 152 mm


High quality bit for Pozidriv screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 7K736827
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 6
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Marca Wera
Peso por pieza (g) 146
Codigo SA

Descripción

High quality bit for Pozidriv screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7K736827
EAN 4013288213877
UBB 500711329432
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05136309001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.