text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 PZ/S Punta destornillador PlusMinus #1 1/4» Hex 70mm


High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artículo No. 2K876451
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 855/4 PZ/S

Descripción

High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 2K876451
EAN 4013288102591
UBB 500643409096
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059896001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.