text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 TH PZ 3X25


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5W581170
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5
Codigo SA
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5W581170
EAN 4013288014764
UBB 500643404048
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056925001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.