text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera ACR 853/4 Punta destornillador Phillips Harpoon PH2 1/4» Hex 152mm


High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Countersinking of screws without any surface damage. Come with rough ribs (anti cam-out feature, ACR®) to prevent any slipping out of the screw head. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 5H019791
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Pakowane po 1

Specyfikacje

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 853/4 HARPOON ACR

Opis

High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Countersinking of screws without any surface damage. Come with rough ribs (anti cam-out feature, ACR®) to prevent any slipping out of the screw head. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5H019791
EAN 4013288105615
UBB 500643400814
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05160908001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.